Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß Kunststoff 3m PANORAMIC Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenbandmaß Kunststoff 3m PANORAMIC Stanley
Taschenbandmaß Kunststoff 3m PANORAMIC Stanley
Artikel-Nr.:
     4012-199496
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-32-125
EAN/GTIN:
     3253561321252
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
Taschenbandmaß mit Sichtfenster

Ausführung: Bandmaß mit Sichtfenster, Band aus gebogenem Stahl, gelb lackiert, in schlagfestem Kunststoffgehäuse. Schutz des unteren Gehäuseteils durch U-förmige Aluleiste. Endhaken zweifach vernietet. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3 m
Bandbreite:
12,7 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Stahl
Bandfarbe:
gelb
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
1-32-125
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmass 3mx13mm, taschenbandmass, taschenbandmaß 3 meter, 46870003, Bandmass, Bandmaß, Mandmaß, QR4029625, Stanley, Taschenbandmass
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
293
10
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,63*
Lager 4012
293
1
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 8,09*
2 Tage
293
1
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 8,11*
4 Tage
325
1
€ 4,79*
ab € 6,21*
€ 8,26*
5 Tage
298
1
€ 4,30*
ab € 6,07*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,55*
Ähnlich
Stanley
1-30-497
ab € 3,56*
Ähnlich
Stanley
0-33-238
ab € 5,80*
Ähnlich
Stanley
1-30-697
ab € 4,37*
Ähnlich
Stanley
0-33-522
ab € 6,41*
Ähnlich
Stanley
1-30-487
ab € 2,30*
Ähnlich
Stanley
1-33-194
ab € 9,39*
Ähnlich
Stanley
1-33-198
ab € 12,49*
Ähnlich
Stanley
1-33-218
ab € 5,54*
Ähnlich
Stanley
1-33-442
ab € 15,30*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT37230-0
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.