Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß Panoramic 3mx12,7mm Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenbandmaß Panoramic 3mx12,7mm Stanley
Taschenbandmaß Panoramic 3mx12,7mm Stanley
Taschenbandmaß Panoramic 3mx12,7mm Stanley
Taschenbandmaß Panoramic 3mx12,7mm Stanley
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3253561321252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3046870003
EAN/GTIN:
     3253561321252
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
Taschenbandmaß mit Sichtfenster Ausführung: Bandmaß mit Sichtfenster, Band aus gebogenem Stahl, gelb lackiert, in schlagfestem Kunststoffgehäuse. Schutz des unteren Gehäuseteils durch U-förmige Aluleiste. Endhaken zweifach vernietet. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Breite:
13 mm
Sperrcode:
0
Bandbreite:
13 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3046870003
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmass 3mx13mm, taschenbandmass, taschenbandmaß 3 meter, Mandmaß, Messband, Stanley, Rollbandmaß, Taschenbandmass, Rollmeter, Bandmaß, Maßband, Bandmass, QR4029625, Roll-Meter, 3046870003, 46870003
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
293
10
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,63*
3 Tage
293
1
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 8,09*
2 Tage
293
1
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 8,11*
Lager 7
325
1
€ 4,79*
ab € 6,21*
€ 8,26*
5 Tage
298
1
€ 4,30*
ab € 6,07*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,55*
Ähnlich
Stanley
1-30-497
ab € 3,56*
Ähnlich
Stanley
0-33-238
ab € 5,80*
Ähnlich
Stanley
1-30-697
ab € 4,37*
Ähnlich
Stanley
0-33-522
ab € 6,41*
Ähnlich
Stanley
1-30-487
ab € 2,30*
Ähnlich
Stanley
1-33-194
ab € 9,39*
Ähnlich
Stanley
1-33-198
ab € 12,49*
Ähnlich
Stanley
1-33-218
ab € 5,54*
Ähnlich
Stanley
1-33-442
ab € 15,30*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT37230-0
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.