Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Bandmaß
>
Taschenbandmaß
>
Artikel
Taschenbandmaß Kunststoff 3m PANORAMIC Stanley
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-199496
Hersteller:
Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
1-32-125
EAN/GTIN:
3253561321252
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
Taschenbandmaß mit Sichtfenster
Ausführung:
Bandmaß mit Sichtfenster, Band aus gebogenem Stahl,
gelb lackiert,
in schlagfestem Kunststoffgehäuse. Schutz des unteren Gehäuseteils durch U-förmige Aluleiste. Endhaken zweifach vernietet.
Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3 m
Bandbreite:
12,7 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Stahl
Bandfarbe:
gelb
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
1-32-125
Ursprungsland:
Frankreich
... >
Messen
>
Winkel Lineare Zirkel
>
Bandmaße
Weitere Suchbegriffe:
Taschenrollbandmaß
,
taschenbandmass 3mx13mm
,
taschenbandmass
,
taschenbandmaß 3 meter
,
46870003
,
Bandmass
,
Bandmaß
,
Mandmaß
,
QR4029625
,
Stanley
,
Taschenbandmass
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
3 Tage
293
10
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,63*
Lager 4012
3 Tage
293
1
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 8,09*
Lager 4682
2 Tage
293
1
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 8,11*
Lager 7
4 Tage
325
1
€ 4,79*
ab € 6,21*
€ 8,26*
Lager 214
5 Tage
298
1
€ 4,30*
ab € 6,07*
€ 8,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 76,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor M30487 Zollstock Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall 3 m
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,55*
Ähnlich
Stanley Bandmaß
Stanley
1-30-497
ab € 3,56*
Ähnlich
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Stanley
0-33-238
ab € 5,80*
Ähnlich
Stanley Tylon Maßband 5 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley
1-30-697
ab € 4,37*
Ähnlich
Stanley 0-33-522 Bandmaß Micro Powerlock 3m/19mm
Stanley
0-33-522
ab € 6,41*
Ähnlich
STANLEY 1-30-487 Maßband 3 m
Stanley
1-30-487
ab € 2,30*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-194 Maßband 5 m
Stanley
1-33-194
ab € 9,39*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-198 Maßband 8 m
Stanley
1-33-198
ab € 12,49*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-218 Maßband 3 m
Stanley
1-33-218
ab € 5,54*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-442 Maßband 10 m
Stanley
1-33-442
ab € 15,30*
Ähnlich
Taschenrollbandmaß Compact Pro L.3m B.19mm EG II (± 0,5 mm/m) STANLEY
Stanley Black & Decker
STHT37230-0
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen