Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh TouchNTuff 92-605, Gr. 9,5-10


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Ansell Handschuh TouchNTuff 92-605, Gr. 9,5-10
Ansell Handschuh TouchNTuff 92-605, Gr. 9,5-10
Artikel-Nr.:
     4012-255181
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92-605/9.5-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-605«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600 Eigenschaften: • Erweiterter Schutz vor Chemikalienspritzern • Weiche Nitrilmischung für hohen Tragekomfort • Robuste Konstruktion • Silikon- und puderfrei • Chloriniert Ausführung: • Handgelenk- und Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe • Texturierte Finger • Rollrand Anwendungsbereiche: Biowissenschaften, Nahrungsmittelverarbeitung, Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Chemisch, Entnahme und Verarbeitung von Stichproben, Laboranalysen, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Lebensmitteln, Industrielle Produktion, Wartungsarbeiten, Chemikalienverarbeitung Material: Nitril Länge: 300 mm Stärke: 0,12 mm Farbe: grün

Weitere Informationen:
Größe:
9,5–10
Inhalt:
Box à 100 Stück
Schutz nach:
EN 374 JKPT
Herstellerartikelnummer:
92-605/9.5-10
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Thailand
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 13,98*
€ 20,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 20,87*
3 Tage
95
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 16,67*
€ 22,11*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 16,03*
€ 22,26*
3 Tage
75
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 17,13*
€ 22,65*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,06*
€ 23,87
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Box
1 Box enthält 100 Pakete (ab € 0,1398* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92605090
ab € 13,94*
Ähnlich
Ansell
92605080
ab € 15,80*
Ähnlich
Ansell
92605100
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.