Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 73 02 160 X-Cut® Kompakt-Seitenschneider hochübersetzt mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773075127
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     73 02 160
EAN/GTIN:
     4003773075127
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
73 02 160 KNIPEX X-Cut® schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht. Kraftvoll, leicht und universell. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Große Öffnungsweite für dickere Kabel. Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten. Kompakte, gewichtssparende Bauweise. Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion. 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,8mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EFDE0001:
-
EF000139:
EV000154
EF000051:
EV005866
EF009014:
false
EF006645:
EU570448
EF013792:
-
EF025409:
EU570448
EF007938:
false
EF005383:
false
EF009013:
EU570448
EF001814:
false
Länge:
160 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
4,8 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
2,7 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
3,8 mm
Schneidwerte Ø Pianodraht:
2,2 mm
BAA059001:
73 02 160
BAA271001:
4003773075127
BAA316001:
KNIPEX X-Cut® Kompakt-Seitenschneider hochübersetzt
BAA018001:
160 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
KNIPEX X-Cut® Kompakt-Seitenschneider hochübersetzt
BAB576001:
175 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN ISO 5749
Ausführung:
Kopf poliert
Gewicht:
175 g
Kopf:
poliert
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3052940160
Oberfläche:
schwarz atramentiert
PROFICLASS-7.0:
AAA949c004
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000165
ETIM-7.0:
EC000165
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Facette:
Schneide mit Facette
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig Durchmesser:
12 Ø mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 160mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 22,21*
€ 26,56*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 22,28*
€ 26,57*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 22,86*
€ 27,23*
1
€ 4,90*
ab € 22,62*
€ 27,86*
6
€ 5,95*
ab € 24,52*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.