Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Maschinen-Stableuchte Lichtleiste 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Maschinen-Stableuchte Lichtleiste 155mm
LED Maschinen-Stableuchte Lichtleiste 155mm
Artikel-Nr.:
     4012-493860
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/51
EAN/GTIN:
     4260131235474
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste, flach

•Aluminiumgehäuse
•Standfuß mit gummiummanteltem Magnet
•Hochleistungs-LED, wasserdicht vergossen
•Gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung
•Anschluss an Maschinensteuerung oder mit Netzteil (jeweils 24 V)
•Für den Einsatz im Innenbereich sowie gegen zeitweiliges Untertauchen (IP 67) geschützt bis zur Netzteilkupplung

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
300 lm
Leistung:
3 W
Lichtfarbe:
5500 K
Abstrahlwinkel:
160 °
Maße:
140 x 40 mm
Markenname:
Bauer & Böcker
Herstellername:
Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900/51
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 91,41*
€ 110,88*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 91,97*
€ 110,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 88,17*
€ 111,10*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 93,62*
€ 113,53*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 116,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/68
ab € 204,30*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/63
ab € 168,25*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/67
ab € 135,69*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/62
ab € 138,01*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/66
ab € 86,91*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/51
ab € 87,98*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/52
ab € 125,10*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/53
ab € 218,10*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/83
ab € 181,50*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/55S
ab € 82,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.