Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh BLACK GRIP Gr.10 rot/schwarz E


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh BLACK GRIP Gr.10 rot/schwarz E
Handschuh BLACK GRIP Gr.10 rot/schwarz E
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1672914
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0519-10H
EAN/GTIN:
     4025888213706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Norm: EN 388 Träger: 100% Polyester, rot Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz Größe: 7, 8, 9, 10, 11 • Feinstrick, nahtlos / 13 G • gute Passform • VPE: 120 · Einsatzbereich: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc.Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 420/EN 388· Gewicht: 0,07 kg· Eigenschaften: Gute Passform.· Anwendung: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc. sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen, schmutzunenpfindlich· Warengruppennummer: 050
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
10
Marke:
GOODJOB
Material:
100% Polyester mit Schrumpf-Latex
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuhe gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Handschuh, 8000140714
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,79*
Lager 4757
nicht lagernd
120
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,88*
4 Tage
1510
1
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 1,19*
3 Tage
2409
1
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,32*
5 Tage
1752
12
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 2400 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 105,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.