Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte Nachtwächter LED 190x40mmBauer + Böcker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinenleuchte Nachtwächter LED 190x40mmBauer + Böcker
Maschinenleuchte Nachtwächter LED 190x40mmBauer + Böcker
Artikel-Nr.:
     4012-630672
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/52
EAN/GTIN:
     4260131235481
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
bauer und böcker maschinenlampe ip ...
maschinenlampe led
LED-Maschinenleuchte Nachtwächter

Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Lampenkopf kann um 360° gedreht werden, Reflexionsarme Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Mit gummiummantelten Magnetfüßen zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
600 lm
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
5500 K
Abstrahlwinkel:
160 °
Maße:
200 x 40 mm
Markenname:
Bauer & Böcker
Herstellername:
Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900/52
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe, 90631005, Arbeitsleuchte, LED, LED-Arbeitsleuchte, LED-Leuchte, LED-Maschinen-Leuchte, Leuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 125,31*
€ 153,99*
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 130,05*
€ 154,20*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 130,56*
€ 156,10*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 134,68*
€ 159,76*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 164,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/68
ab € 205,22*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/63
ab € 169,30*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/67
ab € 136,18*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/62
ab € 138,23*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/66
ab € 87,43*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/61
ab € 88,13*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/51
ab € 88,57*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/53
ab € 216,82*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/83
ab € 182,12*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/55S
ab € 82,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.