Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse zum Auskippen BSK 30, orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse zum Auskippen BSK 30, orange RAL 2000
Traverse zum Auskippen BSK 30, orange RAL 2000
Artikel-Nr.:
     4012-635362
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462009431
EAN/GTIN:
     4052462009431
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapler-Traversen, RAL 2000

Zum Auskippen von Stapelkippern
Vom Staplersitz per Seilzug kippbar.
Mit Sicherung gegen Abrutschen und Einfahrbügeln für Gabelstapler.
Die Aufnahme des Stapelkippers erfolgt an den Aufnahmezapfen.
Material: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 2000
Typ:
BST 30
Volumen ca.:
0,3 m³
Maße LxBxH:
945x730x845 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
110x200x80 mm
Tragkraft:
500 kg
Gewicht:
71 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplertraverse, Stapler-Traverse, Staplertraverse, Verladetraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, staplertraverse bauer, gabelstaplertraverse, 30911472, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelkipper, Stapelkipper-Zubehör, Transportbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,91*
€ 326,44*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,77*
€ 326,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,97*
€ 334,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,64*
€ 335,76*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,13*
€ 343,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,52*
€ 382,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,77*
€ 332,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 270,16*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 319,34*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 694,38*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 754,86*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 298,34*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 296,96*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 221,65*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 260,12*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 221,98*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 227,94*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 227,48*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 229,08*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 329,54*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 268,72*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 277,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.