Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse zum Auskippen BSK 90, orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse zum Auskippen BSK 90, orange RAL 2000
Traverse zum Auskippen BSK 90, orange RAL 2000
Artikel-Nr.:
     4012-635364
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462009592
EAN/GTIN:
     4052462009592
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapler-Traversen, RAL 2000

Zum Auskippen von Stapelkippern
Vom Staplersitz per Seilzug kippbar.
Mit Sicherung gegen Abrutschen und Einfahrbügeln für Gabelstapler.
Die Aufnahme des Stapelkippers erfolgt an den Aufnahmezapfen.
Material: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 2000
Typ:
BST 90
Volumen ca.:
0,9 m³
Maße LxBxH:
945x1130x980 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
450x200x80 mm
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplertraverse, Stapler-Traverse, Staplertraverse, Verladetraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, kippbehälter bauer, gabelstaplertraverse, 30911487, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelkipper, Stapelkipper-Zubehör, Transportbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,30*
€ 354,00*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,39*
€ 354,02*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,07*
€ 362,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,02*
€ 364,43*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,35*
€ 373,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,02*
€ 421,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,71*
€ 389,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,00*
€ 384,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 261,60*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 677,83*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 739,20*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 209,49*
Zubehör
Bauer
BSK 30 MAUSGRAU
ab € 208,84*
Zubehör
Bauer
BSK 30 RESEDAGRÜN
ab € 208,12*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 282,12*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 280,21*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 303,55*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 245,87*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 208,43*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 207,97*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 313,69*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 259,61*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 260,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.