Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU MONTAGE ALLESKLEBER Kartusche 425g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU MONTAGE ALLESKLEBER Kartusche 425g
UHU MONTAGE ALLESKLEBER Kartusche 425g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-651919
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700475203
EAN/GTIN:
     4026700475203
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU® MONTAGE ALLESKLEBER

• Schneller Festigkeitszuwachs
• Sehr hohe Endfestigkeit
• Dauerhaft elastisch
• Kann im Innen- und Außenbereich benutzt werden
• Wasserfest und beständig gegen alle Wetterverhältnisse und UV-Licht
• Lackierbar (vorab testen)
• Fugenfüllend
• Lösungsmittelfrei, säurefrei und geruchlos
Temperaturbeständig zwischen -20 °C und +100 °C
• Klebt: z.B. Glas, Stein, Naturstein, Beton, Verputz, viele Kunststoffe, Holz, Spanplatten, Trespa, Eisen, Aluminium, Zink, Stahl, Edelstahl und viele andere Metalle, Keramikfliesen, Kork und Spiegel
• Befestigt: z.B. Sockelleisten, Latten, Fensterbänke, Türschwellen, Dachkanten, Bauplatten, Isoliermaterialien, Gipsplatten, Verzierungen aus Polystyrol und dekorative Rahmen
• Abdichten: z.B. Sockelleisten (Kunststoff), Fensterrahmen, Treppenstufen, Fensterbänke, Türschwellen und Trockenbauwände. Auch zum Abdichten von Rissen in Wänden und Decken geeignet

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 6,81*
€ 8,76*
12
€ 4,90*
ab € 7,02*
€ 9,28*
Lager 4012
12
12
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 9,32*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,69*
3 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UHU
47830
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.