Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Alleskleber Kartusche weiß VE=425g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montage-Alleskleber Kartusche weiß VE=425g
Montage-Alleskleber Kartusche weiß VE=425g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#UHU_47520
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47520
EAN/GTIN:
     4026700475203
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
  • UHU MONTAGE ALLESKLEBER
  • für innen & außen
  • extra starker, lösungsmittelfreier Montagekleber auf Acrylatdispersion-Basis
  • für Holz, Kunststoffe, Metall, Stein, Pflaster, Fliesen und Schaumpolystyren auf porösen Oberflächen wie Beton, Stein, Pflastersteinen, Holz und Spanplatten
  • dauerhaft elastisch und fugenfüllend, sehr hohe Anfangshaftung, sehr hohe Endfestigkeit
  • temperaturbeständig von -20 Grad C bis +100 Grad C, feuchtigkeitsbeständig
  • Behälterart/-inhalt: Kartusche mit 425 g
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
425 g
Marke:
Uhu
Gefahrenhinweis:
Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 6,81*
€ 8,76*
12
€ 4,90*
ab € 7,02*
€ 9,28*
2 Tage
12
12
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 9,34*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,69*
2 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 105,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UHU
47830
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.