| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-651919 Herst.-Nr.: 4026700475203 EAN/GTIN: 4026700475203 |
| |
|
| | |
| UHU® MONTAGE ALLESKLEBER • Schneller Festigkeitszuwachs • Sehr hohe Endfestigkeit • Dauerhaft elastisch • Kann im Innen- und Außenbereich benutzt werden • Wasserfest und beständig gegen alle Wetterverhältnisse und UV-Licht • Lackierbar (vorab testen) • Fugenfüllend • Lösungsmittelfrei, säurefrei und geruchlos Temperaturbeständig zwischen -20 °C und +100 °C • Klebt: z.B. Glas, Stein, Naturstein, Beton, Verputz, viele Kunststoffe, Holz, Spanplatten, Trespa, Eisen, Aluminium, Zink, Stahl, Edelstahl und viele andere Metalle, Keramikfliesen, Kork und Spiegel • Befestigt: z.B. Sockelleisten, Latten, Fensterbänke, Türschwellen, Dachkanten, Bauplatten, Isoliermaterialien, Gipsplatten, Verzierungen aus Polystyrol und dekorative Rahmen • Abdichten: z.B. Sockelleisten (Kunststoff), Fensterrahmen, Treppenstufen, Fensterbänke, Türschwellen und Trockenbauwände. Auch zum Abdichten von Rissen in Wänden und Decken geeignet |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 6,81* | € 8,76* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,02* | € 9,28* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 7,26* | € 9,32* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 9,69* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 7,59* | € 9,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 116,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|