Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU MONTAGE ALLESKLEBER Kartusche 425g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU MONTAGE ALLESKLEBER Kartusche 425g
UHU MONTAGE ALLESKLEBER Kartusche 425g
UHU MONTAGE ALLESKLEBER Kartusche 425g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230548
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700475203
EAN/GTIN:
     4026700475203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU MONTAGE ALLESKLEBER • Universell einsetzbar • Schneller Festigkeitszuwachs • Für alle Materialien und Oberflächen • Wasserfest und UV-Licht- und witterungsbeständig • Keine Schrummpfung oder spaltüberknickend • Lösungsmittelfrei, säurefrei und geruchlos • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Hersteller:
UHU
Farbe:
weiß
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
425 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 6,81*
€ 8,76*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,02*
€ 9,28*
2 Tage
12
12
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 9,32*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,69*
3 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UHU
47830
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.