Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Fassregal
>
Fassauflage für Fassregal
>
Artikel
Fassauflage Typ FA 60-3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-673922
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
FA 60-3
EAN/GTIN:
4052462011144
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fass bock
Fassauflage
•
Passend für Auffangwannen der Serien 2000, AW 8-12 und WM WO
Feuerverzinkt.
... >
Betriebseinrichtung
>
Umwelttechnik
>
Gefahrgutboxen und Container
Weitere Suchbegriffe:
Auffangwanne
,
Fasslagerung
,
Fass-Zubehör
,
Auffangbehälter
,
Flüssigkeitsauffangwanne
,
Fassauflage
,
7830101709
,
30101709
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,63*
€ 133,35*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,49*
€ 134,88*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,66*
€ 145,22*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,97*
€ 149,58*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,56*
€ 150,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangwanne 203l L800xB800xH610mm Stahlbl.m.Gitterrost feuerrot BAUER
Bauer
S2004-RAL 3000
ab € 499,32*
Zubehör
Auffangwanne 203l L800xB800xH610mm Stahlbl.m.Gitterrost gelborange BAUER
Bauer
S2004-RAL 2000
ab € 497,52*
Zubehör
Auffangwanne 203l L800xB800xH610mm Stahlbl.m.Gitterrost lichtblau BAUER
Bauer
S2004-RAL 5012
ab € 497,41*
Zubehör
Auffangwanne 203l L800xB800xH610mm Stahlbl.m.Gitterrost silber BAUER
Bauer
S2005
ab € 552,36*
Zubehör
Auffangwanne 211l L1200xB800xH515mm Stahlbl.m.Gitterrost feuerrot BAUER
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 551,60*
Zubehör
Auffangwanne 211l L1200xB800xH515mm Stahlbl.m.Gitterrost gelborange BAUER
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 554,95*
Zubehör
Auffangwanne 211l L1200xB800xH515mm Stahlbl.m.Gitterrost lichtblau BAUER
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 551,67*
Zubehör
Auffangwanne 211l L1200xB800xH515mm Stahlbl.m.Gitterrost silber BAUER
Bauer
S2021
ab € 604,13*
Zubehör
Fass- und Kleingebinderegal, mit 1 Fassauflage 60 l und 1 Boden, HxBxT 900 x 698 x 608 mm.
Eurokraft
909594
ab € 132,91*
Zubehör
Fass- und Kleingebinderegal, mit 2 Fassauflagen 60 l, HxBxT 900 x 698 x 608 mm.
Eurokraft
754898
ab € 132,33*
Zubehör
Fass- und Kleingebinderegal, mit 2 Wannenböden, HxBxT 900 x 698 x 608 mm.
Eurokraft
193992
ab € 132,70*
Zubehör
Fass-Restentleerer Auffangwanne Stahl, Typ MR, 1256x800x1230mm, 1 Fass, Vol 200l, Verzinkt
Bauer
mr-verz
ab € 881,83*
Zubehör
Fassauflage Zubehör FA 60 2 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Bauer
Bauer-4423-12-0000-7
ab € 96,02*
Zubehör
Fassbock, für 1 x 200-Liter-Fass, feuerverzinkt.
Eurokraft
741250
ab € 91,84*
Zubehör
Fassbock, für 1 x 60-Liter-Fass, feuerverzinkt.
Eurokraft
741246
ab € 83,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen