Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B60xT90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B60xT90 cm
Artikel-Nr.:
     4012-676318
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22020-3
EAN/GTIN:
     4260061895687
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare 600x900 mm

• Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte
Optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme.
Farb-/Lichtechtheit, UV-beständig.
• Geeignet für Haushaltswaschmaschinen
Bis 30 °C und Trockner.
• Ausführung
Material: 100 % Polyamidflor mit Vinylrücken.
Waschbar: bis 30 °C.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 3,2 kg/m².

Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 7830621818, 30621818
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,02*
€ 27,39*
€ 5,50*
ab € 23,31*
€ 32,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,67*
€ 32,83*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,04*
€ 36,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,87*
€ 36,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22020-6
ab € 19,29*
Sonstiges
Miltex
22026
ab € 19,43*
Sonstiges
Miltex
22020-4
ab € 19,25*
Sonstiges
Miltex
22020-2
ab € 19,28*
Sonstiges
Miltex
22021
ab € 19,24*
Sonstiges
Miltex
22025
ab € 19,32*
Sonstiges
Miltex
22020-5
ab € 19,29*
Sonstiges
Miltex
22020-1
ab € 19,41*
Sonstiges
Miltex
22023
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.