Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm pink
Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm pink
Artikel-Nr.:
     467-#MILT220203
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22020-3
EAN/GTIN:
     4260061895687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack.
  • Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Farb- und Lichtechtheit
  • extrem strapazierfähiger Rücken
  • absolut rutschfest
  • der Flor besteht aus 100 % Polyamid
  • UV-beständig
  • für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad C )
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
1.7000 kg
Farbe:
pink
Höhe:
9 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, schmutzfangmatten 60cm breit, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,06*
€ 27,08*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,07*
€ 27,10*
€ 5,50*
ab € 23,31*
€ 32,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,15*
€ 32,51*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 36,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22020-6
ab € 18,19*
Sonstiges
Miltex
22026
ab € 18,18*
Sonstiges
Miltex
22020-4
ab € 18,22*
Sonstiges
Miltex
22020-2
ab € 18,20*
Sonstiges
Miltex
22021
ab € 18,02*
Sonstiges
Miltex
22025
ab € 18,08*
Sonstiges
Miltex
22020-5
ab € 18,16*
Sonstiges
Miltex
22020-1
ab € 18,20*
Sonstiges
Miltex
22023
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.