Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank BASIC 8563I2 B2000xT700xH840-1040mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank BASIC 8563I2 B2000xT700xH840-1040mm
Werkbank BASIC 8563I2 B2000xT700xH840-1040mm
Werkbank BASIC 8563I2 B2000xT700xH840-1040mm
Werkbank BASIC 8563I2 B2000xT700xH840-1040mm
Werkbank BASIC 8563I2 B2000xT700xH840-1040mm
Artikel-Nr.:
     4012-676859
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     4040376135247
EAN/GTIN:
     4040376135247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank stationär H 840-1040 mm mit 3 Schubladen, 1 Tür

Hochwertige Schweißkonstruktion
Gestell aus Profil-Stahlrohr, 45x45 mm.
Arbeitsplatte
Material: Buche-Massiv, Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
Stärke: 40 mm.
Rollengeführte Schubladen
Auszug: ca. 90 %.
Tragkraft: 100 kg.
Maße Innen: BxT 490x560 mm.
Zentralverschluss
Schloss: mit 2 Schlüsseln.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau.
Stationäre Ausführungen
Flächenlast max. 1250 kg.
• Ausführung
3 Schubladen, Höhe 180 mm.
1 Tür, Höhe 540 mm, dahinter 1 Fachboden.


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,59*
€ 1.045,48*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 937,01*
€ 1.045,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,36*
€ 1.053,28*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 941,70*
€ 1.074,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,60*
€ 1.096,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,48*
€ 1.244,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,33*
€ 1.242,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,36*
€ 1.199,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,86*
€ 1.164,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,59*
€ 1.118,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,18*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,67*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,41*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,28*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,98*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,02*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,72*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,05*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,53*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,82*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,76*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,66*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,58*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.