Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Basic B2000xT700xH840-1040mm Buche lichtgrau/enzianblau 3Schubl.1TürRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688377
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8563I2-207R4H.11
EAN/GTIN:
     4040376135247
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm pulverbeschichtet · Gestell lichtgrau, RAL 7035, · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Oberfläche geölt · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Arbeitshöhe von 840-1040 mm einstellbar mit Niveaugleich · Schubladen-Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg, 90 % ausziehbar · kugelgelagerte Rollenführung mit Selbsteinzug und Rücklaufsicherung, durchgehende, komplett integrierte Griffleiste · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Flügeltüren ausgestattet mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180° Grad Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Anzahl Türen x H:
1 x 540 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Schubladeninnenbreite:
490 mm
Schubladeninnentiefe:
560 mm
Plattenstärke:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 937,53*
€ 1.056,35*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 941,34*
€ 1.056,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 941,87*
€ 1.064,25*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 944,08*
€ 1.085,27*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 980,37*
€ 1.107,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,49*
€ 1.317,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,23*
€ 1.316,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,97*
€ 1.264,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,62*
€ 1.225,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,37*
€ 1.166,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,25*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,67*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,48*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,17*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,04*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,91*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,69*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,65*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,82*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,66*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,66*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,58*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.