| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-701444 Herst.-Nr.: 2456/7 EAN/GTIN: 4792249061510 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuh »MaxiFlex® Endurance™ AD-APD®« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit • Maximale Atmungsaktivität • Handfläche beschichtet mit Noppen • Verstärkte Daumenbeuge • AD-APD® (31 % weniger Schwitzen) Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen Material: Träger aus Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: 25 cm Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Schutz nach: | EN 388 4.1.3.1.A. | Herstellerartikelnummer: | 2456/7 | Herstellername: | BIG Arbeitsschutz GmbH | Markenname: | ATG | Ursprungsland: | Sri Lanka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuh |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,26* | € 4,07* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 3,20* | € 4,13* | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,57* | € 4,48* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 3,63* | € 4,52* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 3,74* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 53,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|