Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlex Endurance with AD-APT 42-844 Gr.7 grau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4702000205
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2456-7
EAN/GTIN:
     4792249061510
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388:2016 · Kat. II · integrierte Mikrokapseln für trockene, kühle und produktive Hände · Material: Nylon mit Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung · aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig · Anwendung: Wartung, Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, HandwerkWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
7
Länge ca.:
205 mm
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
ATG
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Ausführung:
Strickbund, mit Punktbenoppung
Material:
Nylon mit Nitrilschaum
Norm:
EN 388
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 3,98*
6 Tage
84
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,07*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,28*
€ 4,24*
2 Tage
84
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 4,48*
Lager 1498
456
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,71*
€ 4,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 55,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2456-10
ab € 3,10*
Ähnlich
ATG
2456-11
ab € 3,24*
Ähnlich
ATG
2456-8
ab € 3,27*
Ähnlich
ATG
2456-9
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.