| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-702292 Herst.-Nr.: 546/M EAN/GTIN: 4901792034081 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »Showa DURACoil 546« Zulassung/Norm: EN 388:2016: Schnittschutzstufe C, ANSI/ISEA 105-16: A3 Eigenschaften: • Verbesserte Schnittschutzleistung • Ölbeständig und Abriebfest • Atmungsaktiver Handrücken verhindert feuchte Hände und schützt gegen Austrocknung • Geeignet für Präzisionsarbeiten • Gute Fingerbeweglichkeit durch Ergonomie • Hohe Griffsicherheit • Waschbar und wiederverwendbar Ausführung: • Nahtlos • Leichtes, flexibles Trägergewebe mit elastischem Strickbündchen • Latexfrei Anwendung: Montage von trockenen und öligen Teilen, Abfüllindustrie, Fenstereinbau, Konservenherstellung, Weißwaren, Automobilreparatur und -wartung, Maschinenbau, Montage und Demontage Material: Polyester, HPPE, Polyurethan Gauge: 13 Länge: 220–270 mm Farbe: grau Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Schutz nach: | EN 388 4.X.4.2.C. | Herstellerartikelnummer: | 546/M | Herstellername: | Showa International (Netherlands) | Markenname: | SHOWA | Ursprungsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 120 | | Frei Haus | ab € 5,19* | € 6,33* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 4,98* | € 6,46* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,57* | € 8,61* | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,83* | € 8,85* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 7,16* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|