Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera 987, Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Tegera 987, Gr.7
Handschuh Tegera 987, Gr.7
Handschuh Tegera 987, Gr.7
Handschuh Tegera 987, Gr.7
Handschuh Tegera 987, Gr.7
Handschuh Tegera 987, Gr.7
Handschuh Tegera 987, Gr.7
Handschuh Tegera 987, Gr.7
Artikel-Nr.:
     4012-703948
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     987/7
EAN/GTIN:
     7340118340289
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 987«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511:2006, EN 407:2004 Eigenschaften: • Sandige Oberfläche • Schnittbeständigkeit Klasse F • Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C • Öl- und wasserabweisende Innenhand Anwendungsbereiche: Blecharbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten, Reparaturarbeiten Material: Beschichtung: Nitril, Futter: 7 gg, Acryl, Para-aramid, Rostfreier Stahlfaserfaden Farbe: schwarz-gelb

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.F. / EN 407 X.2.X.X.X.X. / EN 511 X.1.X.
Markenname:
Ejendals
Herstellername:
Ejendals AB
Herstellerartikelnummer:
987/7
Ursprungsland:
VR China
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
987
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
7
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 19,37*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 19,51*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 19,64*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 19,83*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 20,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paar
ab 12 Paar
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paar
ab 24 Paar
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paar
ab 36 Paar
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paar
ab 60 Paar
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 15,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 117,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
987/10
ab € 14,98*
Ähnlich
Ejendals
987/11
ab € 14,91*
Ähnlich
Ejendals
987/8
ab € 14,95*
Ähnlich
Ejendals
987/9
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.