Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Schnittschutzhandschuhe TEGERA 987, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-703948
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
987-7
EAN/GTIN:
7340118340289
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh, Nitril, Handfläche beschichtet, sandige Oberfläche, Schnittbeständigkeit Klasse F, 7 gg, Acryl, Para-Aramid, rostfreier Stahlfaserfaden, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C, extra lang, öl- und wasserabweisende Innenhand, für gröbere Arbeiten
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
987
Größe:
7
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
7
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe größe 7
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gelb
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 19,37*
Lager 4012
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 19,51*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 19,64*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 19,83*
Lager 4682
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 20,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paar
ab 24 Paar
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paar
ab 36 Paar
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paar
ab 60 Paar
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 16,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 235,68* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuh Tegera 987, Gr.10
Ejendals
987/10
ab € 14,98*
Ähnlich
Handschuh Tegera 987, Gr.11
Ejendals
987/11
ab € 14,91*
Ähnlich
Handschuh Tegera 987, Gr.8
Ejendals
987/8
ab € 14,95*
Ähnlich
Handschuh Tegera 987, Gr.9
Ejendals
987/9
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen