Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.m.p.e.r.e. Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint 5kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A.m.p.e.r.e. Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint 5kg schwarz
A.m.p.e.r.e. Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint 5kg schwarz
A.m.p.e.r.e. Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint 5kg schwarz
A.m.p.e.r.e. Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint 5kg schwarz
A.m.p.e.r.e. Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint 5kg schwarz
A.m.p.e.r.e. Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint 5kg schwarz
A.m.p.e.r.e. Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint 5kg schwarz
A.m.p.e.r.e. Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint 5kg schwarz
A.m.p.e.r.e. Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint 5kg schwarz
A.m.p.e.r.e. Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint 5kg schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-706451
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10657
EAN/GTIN:
     3495881990019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Straßenmarkierungsfarbe Traffic Road Marking Paint

• Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren (nicht Airless geeignet)
• Bei Aufbringung per Spritzverfahren zu verwenden mit dem Traffic Paint® Verdünnungsmittel
• Sehr abriebfest
• Zur Anwendung in Innen- und Außenbereichen
• Zur Markierung von Parkplätzen, straßen, Hallen, Werkstätten, Spielfeldern, Rennstrecken u.v.m.
• Trockenzeit: ca. 20 Min.
• Aushärtezeit: ca. 4 Std.
• Befahrbar: ca. 12 Std.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H315: Verursacht Hautreizungen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
EUH208: Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 kg
Gebinde:
Eimer
Farbe:
schwarz
Marke:
A.m.p.e.r.e.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnmarkierungsfarbe, Straßenmarkierungsfarbe, bodenmarkierungsfarbe ampere, fahrbahnmarkierungsfarbe, Boden, Bodenmarkiergeräte, Kennzeichnung, Markiergeräte, Markierspray, Markierungsspray, Spray
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,75*
€ 54,91*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 55,50*
€ 70,31*
€ 4,90*
ab € 53,37*
€ 70,35*
€ 4,95*
ab € 55,47*
€ 70,69*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 56,23*
€ 71,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 11,246* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10670
ab € 66,08*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10666
ab € 65,76*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,95*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,13*
Zubehör
Wolk
ab € 137,65*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,55*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,17*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,56*
Zubehör
Wolk
ab € 137,56*
Zubehör
Wolk
ab € 138,58*
Zubehör
Wolk
ab € 137,58*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10621
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.