Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-710673 Herst.-Nr.: 2751 EAN/GTIN: 4003801008806 |
| |
|
| | |
| ";Fußstütze Relax • Aus bruchsicherem Polystyrol • Entspricht den EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze DIN 4556 • Standfest und Rutschsicher durch aufgeraute Trittfläche BxT: 450 x 350 mm • Mit Aussparung (220 x 120 x 20 mm) für Fußschalter (z. B. Diktiergerät) • Höhe vorn/hinten: min.: 40/150 mm, max.: 70/210 mm Hinweis: Lieferung erfolgt demontiert. Montage ohne Werkzeug. " Weitere Informationen: | | Farbe Trittfläche: | RAL 7035 lichtgrau | Herstellerartikelnummer: | 2751 | Herstellername: | Werner Dorsch GmbH | Markenname: | WEDO | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fußstützen, 30761115, Fußablage |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 28,85* | € 34,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 30,62* | € 36,97* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 34,06* | € 42,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 36,94* | € 44,20* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 56,45* | € 66,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|