Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Kenora, Neopren, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Kenora, Neopren, Größe 8
Handschuh Kenora, Neopren, Größe 8
Artikel-Nr.:
     4012-725486
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0456/08
EAN/GTIN:
     4025888196504
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »Kenora«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 388, EN 420
Eigenschaften:
•Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex
•Lebensmittelgeeignet
•Velourisiert
•Komfortabler, weicher Träger
•Guter Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien etc.
Material: Naturlatex, Polychloropren
Länge: ca. 320 mm
Stärke: ca. 0,7 mm
Farbe: blau-gelb

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 2.1.1.0. / EN 374 AKL
Herstellerartikelnummer:
0456/08
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
Sri Lanka
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,05*
4 Tage
156
12
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,48*
7 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 1,14*
€ 1,55*
Lager 4012
156
12
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,58*
12
€ 4,80*
ab € 1,19*
€ 1,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.