| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000061791 Herst.-Nr.: 0456_08 H EAN/GTIN: 4025888196504 |
| |
|
| | |
| Safehand KENORA, Chemikalienschutzhandschuh
Material: Polychloropren / Naturlatex Norm: DIN EN 388, DIN EN 374/2+3 PSA-Kategorie: 3 Farbe: Blau/Gelb komfortabler, weicher Baumwollträger Doppelbeschichtung aus Neopren über Naturlatex lebensmittelgeeignet velourisiert verbesserter Schutz vor Durchstich-Beschädigungen guter Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen Größe: 08
Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011201,00 | HerstellerNr: | 0456_08 H | Werksnummer: | 0456-08 | Profil: | 08 H | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | MY | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Groesse: | 8 | Material: | Naturlatex | Produktart: | Chemikalienschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh stulpe blau, handschuh rettungsanzug, gummihandschuh baumwolle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 144 | | € 5,99* | ab € 0,80* | € 1,04* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,48* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,58* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 1,18* | € 1,62* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 1,26* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,80* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar | Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 149,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|