| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745656 Herst.-Nr.: 0456/08-8 EAN/GTIN: 4025888196504 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240093008, Chemikalienschutzhandschuh »KENORA« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420, EN 374, Kat 3 Eigenschaften: , AQL: 1,5 , Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex , Lebensmittelgeeignet , Antibakteriell ausgerüstet , Velourisiert , Komfortabler, weicher Träger , Wabenmuster für guten Griffin feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen , Paarweise im Polybeutel mit Eurolochung Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien etc. Material: Naturlatex,Polychloropren Länge: ca. 320 mm Stärke: ca. 0,7 mm Farbe: blau-gelb, Fabrikat: Feldtmann Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 2.1.1.0.X. / EN 374 AKLMNPST |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh stulpe blau, handschuh rettungsanzug, gummihandschuh baumwolle, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 0,80* | € 1,04* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,48* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,58* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 1,18* | € 1,62* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 1,26* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|