Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter Foam, Größe 8, weiß-grau, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter Foam, Größe 8, weiß-grau, FORTIS
Handschuh Fitter Foam, Größe 8, weiß-grau, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-734654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784750073
EAN/GTIN:
     4317784750073
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Fitter Foam«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Mit Strickbund
•Sicherer Griff auch auf leicht geölten Gegenständen
•Gute Passform
•Gutes Tastempfinden
•Atmungsaktive Beschichtung
Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Mit Nitrilschaum mikro-poröse beschichtete Handflächen, nahtloser 15 Gauge Nylon-Träger
Farbe: grau-weiß

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
4317784750073
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Schutz-Handschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 2,63*
7 Tage
564
12
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,67*
Lager 4012
564
12
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 2,82*
2 Tage
564
12
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 2,94*
12
€ 4,80*
ab € 2,31*
€ 3,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.