Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf NK 110/90 x 55 mm Rhodius-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleiftopf NK 110/90 x 55 mm Rhodius-
Schleiftopf NK 110/90 x 55 mm Rhodius-
Artikel-Nr.:
     4012-786697
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303265
EAN/GTIN:
     4011890063897
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
rhodius schleiftopf
Schleiftopf NK, für Stahl

• Für rost- und säurebeständige, gehärtete und hochfeste Stähle sowie Hardox, Werkzeugstähle und Grauguss

Hinweis: Nur mit Spezial- Schutzhaube verwenden.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
110 mm
Körnung:
36
Höhe:
55 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
8680 min-1
Markenname:
RHODIUS
Herstellername:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
303265
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 110/90, 4011890063897, Rhodius, Schleifmittel, Schleifscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,48*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 9,15*
€ 9,15*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,19*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 6,54*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.