Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius NK Schleiftopf 110/90 x 55 x 22,23 303265


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-303265
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303265
EAN/GTIN:
     4011890063897
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
rhodius schleiftopf
Schleiftopf für den Schleifeinsatz auf Flächen- und Kanten in der Stahlbearbeitung, sowie bei der Bearbeitung von Schweißnähten.

• Hohe Zerspanungsleistung
• Hohe Standzeit

Weitere Informationen:
Marke:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Durchmesser:
110 mm
Gewicht:
4,44
Andrückschraube:
110/90 x 55 x 22,23
Drehzahl max.:
8680 U/min
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 110/90
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,48*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 9,15*
€ 9,15*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,19*
Lager 5766
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 6,54*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.