Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS NK Schleiftopf 110/90 x 55 x 22,23mm K36 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-303265
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303265
EAN/GTIN:
     4011890063897
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
rhodius schleiftopf
Schleiftopf für den Schleifeinsatz auf Flächen- und Kanten in der Stahlbearbeitung, sowie bei der Bearbeitung von Schweißnähten. • Hohe Zerspanungsleistung • Hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
110/90 x 55 x 22,23
Produktform:
Schleiftopf - Form 11
Stück Gewicht:
0,74 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
50 m/s
Maximale Drehzahl:
8680 U/min
Materialeignung:
Stahl | Guss
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer mit Spezialhaube
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung:
0
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 110/90, schleiftopf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,48*
Lager 65DEM
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 9,15*
€ 9,15*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,19*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 6,54*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.