Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf NK 110/90 x 55 mm Rhodius-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleiftopf NK 110/90 x 55 mm Rhodius-
Schleiftopf NK 110/90 x 55 mm Rhodius-
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786697
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303265
EAN/GTIN:
     4011890063897
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
rhodius schleiftopf
Schleiftopf NK, für Stahl

• Für rost- und säurebeständige, gehärtete und hochfeste Stähle sowie Hardox, Werkzeugstähle und Grauguss

Hinweis: Nur mit Spezial- Schutzhaube verwenden.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
110 mm
Körnung:
36
Höhe:
55 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
8680 min-1
Markenname:
RHODIUS
Herstellername:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
303265
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 110/90, 4011890063897, Rhodius, Schleifmittel, Schleifscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 9,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,15*
7 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 9,15*
€ 9,15*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 6,55*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.