Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie- u. BauschlauchAdmi-Star B / 20m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industrie- u. BauschlauchAdmi-Star B / 20m
Industrie- u. BauschlauchAdmi-Star B / 20m
Artikel-Nr.:
     4012-790903
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602-075-20
EAN/GTIN:
     4006918132204
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Industrie- und Bauschlauch Admi®Star

• Für Standardanwendungen
• Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
• Innen gummiert
• Flexibel, Verrottungs- u. abriebfest
• Erhöhte Flammbeständigkeit
• Seele: NR/SBR Gummi, schwarz, glatt
• Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen
• Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis + 80 °C

Weitere Informationen:
Ausführung:
B
Schlauchlänge:
20 m
Innen-Ø:
75 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
KLOTZ Technics
Herstellername:
KLOTZ technics GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
602-075-20
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch 20 m b-75, bauschlauch, bauschlauch 20m, 4006918132204, Bau-, Bauschläuche, Industrieschlauch, Industrieschläuche, Schlauch, Schläuche
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
pro Meter
€ 5,45*
ab € 52,90*
€ 63,83*
2 Tage
70
1
pro Meter
€ 4,99*
ab € 53,57*
€ 65,00*
6 Tage
70
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 52,48*
€ 65,74*
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 53,21*
€ 66,61*
Lager 4012
19
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 56,39*
€ 67,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 67,99*
€ 80,91
pro Meter
ab 2 Meter
€ 67,68*
€ 80,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 64,96*
€ 77,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 62,29*
€ 74,13
pro Meter
ab 500 Meter
€ 56,39*
€ 67,10
pro Meter
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
604-50-05
ab € 105,16*
Ähnlich
KLOTZ Technics
607-50-20
ab € 635,19*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,14*
Ähnlich
KLOTZ Technics
600-50-20
ab € 482,26*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603b-50-05
ab € 250,32*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603r-50-10
ab € 656,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.