Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-616, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-616, Größe 7
Handschuh Ansell HyFlex 11-616, Größe 7
Artikel-Nr.:
     4012-850646
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-616/7
EAN/GTIN:
     0076490481209
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-616

Ausführung:
•Extrem dünner, robuster Handschuh
•Hoher Tragekomfort, sehr gute Passform
•Hohe Tastsensibilität
•Für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen
•Innenhand beschichtet
•Gestrickt, mit Strickbund
Einsatzbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan
Gauge: 18
Länge: 195–245 mm
Größe: 7–11

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.X.
Herstellerartikelnummer:
11-616/7
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 2,87*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 2,88*
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 2,90*
2 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 2,91*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11616100
ab € 1,94*
Ähnlich
Ansell
11616110
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11616060
ab € 1,95*
Ähnlich
Ansell
11616080
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11616090
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.