Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh FlexMech 663, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh FlexMech 663, Größe 8
Handschuh FlexMech 663, Größe 8
Artikel-Nr.:
     4012-850681
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     66308
EAN/GTIN:
     4008198766384
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh »FlexMech 663«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
•Atmungsaktiv
•Gute Griffigkeit
•Gute Tastsensibilität
•Geringes Fusseln
•Waschbar
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen
Material: Strickhandschuh, Nitrilschaumbeschichtung
Länge: 22–27 cm
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
66308
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl gummihandschuhe gr.8, antistatik handschuhe, antistatikhandschuhe größe 8, Handschuh
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
130
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,57*
3 Tage
195
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,50*
€ 3,22*
6 Tage
260
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,27*
1 Tag
182
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,56*
€ 3,30*
Lager 4012
460
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 3,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371023
ab € 1,90*
Ähnlich
KCL
066310141E
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
066311141E
ab € 2,53*
Ähnlich
KCL
066306141E
ab € 2,51*
Ähnlich
KCL
066307141E
ab € 2,52*
Ähnlich
KCL
066309141E
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.