Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jutec Hitzeschutzhandschuh 1000° C Aramid, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jutec Hitzeschutzhandschuh 1000° C Aramid, Größe 10
Jutec Hitzeschutzhandschuh 1000° C Aramid, Größe 10
Jutec Hitzeschutzhandschuh 1000° C Aramid, Größe 10
Jutec Hitzeschutzhandschuh 1000° C Aramid, Größe 10
Jutec Hitzeschutzhandschuh 1000° C Aramid, Größe 10
Jutec Hitzeschutzhandschuh 1000° C Aramid, Größe 10
Jutec Hitzeschutzhandschuh 1000° C Aramid, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-850728
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H115A238-W2
EAN/GTIN:
     4030971010247
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Hitzeschutzhandschuh 1000 °C 

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407   Ausführung:   • Kontakthitze bis 250 °C   • Strahlungshitze bis 1000 °C   • Abriebfest, rutschfest   • Gute Handhabung, flexibel    Anwendungsbereiche: Gießerei, Metallproduktion   Kategorie: III    Material: Aramidgewebe, Preox-Aramidgewebe aluminisiert   Länge: 380 mm   Größe: Einheitsgröße   Farbe: gelb/silber

Weitere Informationen:
Größe:
10,0
Schutz gegen mechanischen Risiken:
1542X
Schutz vor Hitze:
423444
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuhe
Marke:
Jutec
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,90*
ab € 44,86*
€ 56,70*
5 Tage
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 47,58*
€ 59,89*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 47,33*
€ 59,92*
2 Tage
82
pro Paar
€ 5,45*
ab € 48,98*
€ 61,79*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 47,14*
€ 63,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,70*
€ 67,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,99*
€ 63,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,33*
€ 57,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,86*
€ 53,38
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 44,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.