Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 7
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 7
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 7
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 7
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 7
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 7
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 7
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 7
Artikel-Nr.:
     4012-928816
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     72007
EAN/GTIN:
     4008198772071
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 720«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus
Eigenschaften:
• Sehr gutes Feingefühl
• Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
• Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
• Hohe Elastizität
• Angenehmer Tragekomfort
Ausführung:
• Stulpe
• Stretchrand
• Profilierung
• Baumwollvelourisierung
• AQL (EN 374) 0,65
Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie
Material: Chloropren, Naturlatex
Länge: 290–310 mm
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 1.1.1.1.X. / EN 374 AKLMOT
Herstellerartikelnummer:
72007
Herstellername:
KCL GmbH
Marke:
Honeywell KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl chloropren latex handschuhe, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, Handschuh, Handschuhe
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,54*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 3,69*
1 Tag
250
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,00*
€ 3,72*
1 Tag
250
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,89*
Lager 4012
50
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 40,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.