Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 11
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 11
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 11
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 11
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 11
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 11
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 11
Honeywell KCL Handschuh Camapren 720 schwarz, Größe 11
Artikel-Nr.:
     4012-928817
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     72011
EAN/GTIN:
     4008198772019
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 720«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus
Eigenschaften:
• Sehr gutes Feingefühl
• Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
• Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
• Hohe Elastizität
• Angenehmer Tragekomfort
Ausführung:
• Stulpe
• Stretchrand
• Profilierung
• Baumwollvelourisierung
• AQL (EN 374) 0,65
Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie
Material: Chloropren, Naturlatex
Länge: 290–310 mm
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 1.1.1.1.X. / EN 374 AKLMOT
Herstellerartikelnummer:
72011
Herstellername:
KCL GmbH
Marke:
Honeywell KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh, arbeitshandschuhe kcl, Handschuh, Handschuhe
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,61*
3 Tage
112
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 3,82*
1 Tag
150
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,01*
€ 3,83*
1 Tag
150
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,99*
Lager 4012
60
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 4,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 45,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.