Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-962685 Herst.-Nr.: 92-600/6,5-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-600« Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 JKPT, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001 Eigenschaften: • Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe • Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe, dreimal höher als Einweghandschuhe aus Neopren • Frei von Latexproteinen • Sicherer Nass- und Trockengriff • Leicht an- und auszuziehen Ausführung: • Glattes Griffprofil • Stulpe mit Rollrand • Silikonfrei • AQL (EN 374): 1,5 Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service Material: Beschichtung Nitril Länge: 240 mm Stärke: 0,12 mm Farbe: grün Weitere Informationen: | | Größe: | 6,5–7 | Inhalt: | Box à 100 Stück | Herstellerartikelnummer: | 92-600/6,5-7 | Herstellername: | Ansell Healthcare Europe N.V. | Markenname: | Ansell | Ursprungsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, haushaltshandschuhe nitril |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 11,38* | € 12,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,79* | ab € 11,39* | € 14,99* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Box | € 6,90* | ab € 11,28* | € 15,00* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 13,00* | € 15,25* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 8,95* | ab € 11,36* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 20 Paar (ab € 0,564* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|