Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell TouchNTuff92-665,Größe 9,5-10(Box a100 Stk.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh Ansell TouchNTuff92-665,Größe 9,5-10(Box a100 Stk.)
Handschuh Ansell TouchNTuff92-665,Größe 9,5-10(Box a100 Stk.)
Artikel-Nr.:
     4012-962714
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92-665/9,5-10
EAN/GTIN:
     0076490463151
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-665/670«

Zulassung/Norm: EN 374
Eigenschaften:
•Gute Chemikalien- und Mechanikeigenschaften
•Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe
•Ohne Wachs, Silikon und Weichmacher, puderfrei
•Zusätzlicher Schutz am Handgelenk, Texturierung an den Fingerspitzen, Stulpe mit Rollrand
•AQL (EN 374): 1,5
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Beschichtung Nitril
Stärke: 0,10 mm
Farbe: hellblau

Weitere Informationen:
Größe:
9,5–10
Inhalt:
Box à 100 Stück
Herstellerartikelnummer:
92-665/9,5-10
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Thailand
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 15,66*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 15,67*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 16,89*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 16,99*
3 Tage
20
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,83*
€ 19,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.