Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/146132/M/300 Kolbenstangenloser Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/146132/M/300 Kolbenstangenloser Zylinder
Bild für M/146132/M/300 Kolbenstangenloser Zylinder
Herstellerlogo für M/146132/M/300 Kolbenstangenloser Zylinder
Schaltzeichen für M/146132/M/300 Kolbenstangenloser Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-13000543
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/146132/M/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für M/146132/M/300 Kolbenstangenloser Zylinder
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
M/146132/M/300 Kolbenstangenloser Zylinder KOLBENSTANGENLOSE LINTRA® PLUS-ZYLINDER M/146000 interne Gleitführung M/146100 externe Gleitführung M/146200 Präzisionsrollenführung Doppeltwirkend Neuartiges leichtes Aluminium-Strangpressprofil mit universellen Befestigungsnuten Bewährtes und patentiertes Dicht-Abstreifsystem Rundum-Staubschutz als Standard. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Magnetkolben:
Mit
Führungssystem:
Externe Gleitführung
Anschluss:
G1/4
Hub:
300 mm
Dämpfungslänge:
35 mm
Ausführung:
Standard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,19*
€ 577,73*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,13*
€ 584,44*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 522,26*
€ 597,69*
Frei Haus
ab € 737,21*
€ 850,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 783,44*
€ 869,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,44*
€ 695,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,30*
€ 685,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,83*
€ 643,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,16*
€ 629,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,13*
€ 609,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P4 1328A/1
ab € 17,15*
Zubehör
IMI Norgren
M/P74065
ab € 6,00*
Zubehör
IMI Norgren
C02250628
ab € 0,86*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
V61B511A-A313J
ab € 73,15*
Zubehör
IMI Norgren
V61B517A-A313J
ab € 63,17*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510628
ab € 4,42*
Zubehör
IMI Norgren
C02470628
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.