Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lintra Plus kolbenstangenlose Zylinder, externe Gleitführung, Durchmesser 32 mm, Hub 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lintra-external.jpg
lintra-external.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847M/146132/M/300
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/146132/M/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Lintra Plus kolbenstangenlose Zylinder, externe Gleitführung, Durchmesser 32 mm, Hub 300 mm, Neuartiges, leichtes Aluminium-Strangpressprofil mit universellen Befestigungsnuten, Bewährtes und patentiertes Dicht-Abstreifsystem, Rundum-Staubschutz als Standard, Austauschbarkeit mit Serie M/46000 Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...8bar Betriebstemperatur C: -30...80°C Dämpfung: Einstellbare Endlagendämpfung Endabdeckung: Aluminiumdruckguss Gewinde Typ: BSPP Hublänge mm: 300mm min Betriebsdruck Bar: 1bar Serie: Lintra Zylinder Durchmesser mm: 32mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1...8bar
Betriebstemperatur C:
-30...80°C
Dämpfung:
Einstellbare Endlagendämpfung
Endabdeckung:
Aluminiumdruckguss
Gewinde Typ:
BSPP
Hublänge mm:
300mm
min Betriebsdruck Bar:
1bar
Serie:
Lintra
Zylinder Durchmesser mm:
32mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,19*
€ 577,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,13*
€ 584,44*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 522,26*
€ 597,69*
Frei Haus
ab € 737,21*
€ 850,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 783,44*
€ 869,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,73*
€ 687,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,97*
€ 678,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,67*
€ 636,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,12*
€ 622,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,19*
€ 603,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P4 1328A/1
ab € 17,15*
Zubehör
IMI Norgren
M/P74065
ab € 6,00*
Zubehör
IMI Norgren
C02250628
ab € 0,86*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
V61B511A-A313J
ab € 73,15*
Zubehör
IMI Norgren
V61B517A-A313J
ab € 63,17*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510628
ab € 4,42*
Zubehör
IMI Norgren
C02470628
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.