Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDE5-V1-O1-Q6-P-M8 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SDE5-V1-O1-Q6-P-M8 Drucksensor
Bild für SDE5-V1-O1-Q6-P-M8 Drucksensor
Herstellerlogo für SDE5-V1-O1-Q6-P-M8 Drucksensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310298
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542886
EAN/GTIN:
     4052568180799
Datenblatt DE für SDE5-V1-O1-Q6-P-M8 Drucksensor
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Drucksensor SDE5-V1-O1-Q6-P-M8 für Vakuum, mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruckorm, Messgröße=Relativdruck
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Pneumatischer Anschluss:
QS-6
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltfunktion:
Schwellwert mit fester Hysterese
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP40
Symbol:
00991164
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,52*
€ 63,89*
€ 8,95*
ab € 48,52*
€ 64,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 54,83*
€ 70,78*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,11*
€ 74,32*
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 60,10*
€ 76,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo
NEBU-M8W3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,84*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.