Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 9411 Einzelleergehäuse 275x575x191mm n.durchsichtigem Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0193401
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591111115
EAN/GTIN:
     4012591111115
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Leergehäuse mit scharniertem nicht durchsichtigem Deckel. Einbaumaße B 275 x H 575 x T 195 mm für den Einbau von Geräten auf Montageplatte oder DIN-Tragschiene. Max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 191 mm, bei eingebauter Tragschiene 180 mm. Deckelverschlüsse mit Werkzeugbetätigung.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 214,38*
€ 248,53*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,15*
€ 251,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,73*
€ 255,63*
Frei Haus
ab € 222,65*
€ 258,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,68*
€ 258,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,28*
€ 283,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,21*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,84*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,87*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,95*
Zubehör
Hensel
MI MP 1
ab € 8,76*
Zubehör
Hensel
MI TS 60
ab € 6,00*
Zubehör
Hensel
MI VE 125
ab € 221,59*
Zubehör
Hensel
MIZE62
ab € 35,74*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 14,00*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,21*
Zubehör
Hensel
Mi SV 2
ab € 2,46*
Zubehör
Hensel
2000059
ab € 30,64*
Zubehör
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
4012591655480
ab € 326,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.