Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA 2040701013 AIRflex-KUW-PU-AS, met. blau AD 17, 13 x 17


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0199617
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12040701013
EAN/GTIN:
     4025113133663
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschlauch AIRflex-KUW-PU-AS, Ringe, IP 68, V2 (UL 94) wendelgewickelter Kunststoffschlauch, innenliegender kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel Material: Polyurethan (PU) / kunststoffummantelter Federstahldraht, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... + 100°C ^ +120°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN/IEC 61386-23 Eigenschaften: hochflexibel / dehn- und stauchbar / luft- und flüssigkeitsdicht / öl-, benzin- und fettbeständig / hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit / halogen-, silikon- und cadmiumfrei / mikrobenbeständig / flammgeschützt Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / Einsatz in Führungsketten / als Saugschlauch geeignet
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 8,91*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,227*
€ 8,917*
50
Frei Haus
ab € 7,2912*
€ 8,9912*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,40485*
€ 9,11485*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 9,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,11485*
€ 10,84667
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,40485*
€ 8,81177
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 455,7425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,64*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,22*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,35*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,45*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 53,79*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,3524*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,67*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,55*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,23*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,59*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,47*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,71*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.