Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Schutzleiterklemme
>
Artikel
Phoenix UKH 70/4X10-PE 3213144 Schutzleiter-Reihenklemme
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0654338
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3213144
EAN/GTIN:
4046356817844
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 5, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 1,5 mm² - 16 mm², Befestigungsart: PE-Fuß mit Befestigungsschraube, M6, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, Farbe: grün-gelb
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Schutzleiterklemme
,
reihenklemmen phoenix contact
,
reihenklemmen
,
reihenklemmen grün
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,318*
€ 25,158*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,678*
€ 26,758*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,56161*
€ 27,82161*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,69*
€ 27,85*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,739*
€ 27,899*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,82161*
€ 33,10772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94161*
€ 32,06052
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56161*
€ 28,03832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 278,2161* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abgriffklemme
Phoenix Contact
3001763
ab € 2,55*
Zubehör
Einlegeprofil
Phoenix Contact
3009228
ab € 0,14*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
1201659
ab € 2,505*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,202*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,312*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,9885*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,1881*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2669*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,7864*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Tragschiene ungelocht
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2128*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen