Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Artikel
Rittal DK 7979115 PDU Basic Basis-Strom- verteilung 16A/1P CEE 24xC13+4xC19
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Rittal
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0782580
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7979115
EAN/GTIN:
4028177947443
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x970x62 mm, IEC 60 320: 24x C13, 4x C19, 230 V, 1~, 16 A
... >
Netzwerk- und Telefontechnik passiv
>
DNT-Schränke und Zubehör
>
Datenschrank Zubehör allgemein
Weitere Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
Steckdosen-Kombination
,
Steckdosenverteiler
,
19 zoll steckdosenleiste rittal
,
19 zoll steckdosenleiste
,
mehrfachsteckdose 3 meter
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 176,11*
€ 204,13*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 176,44*
€ 204,51*
Lager 5NTW5
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,15*
€ 205,24*
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,03*
€ 205,51*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,41*
€ 211,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckungen für PDU Steckdosenleiste, C13 Buchse, verriegelbar
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Abdeckungen für PDU Steckdosenleiste, C19 Buchse, verriegelbar
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge 1,5 m
Rittal
7030092
ab € 9,54*
Zubehör
CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 1 m
Rittal
7030091
ab € 8,20*
Zubehör
CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 2 m
Rittal
7030093
ab € 10,91*
Zubehör
CMC III Access Control
Rittal
7030202
ab € 80,64*
Zubehör
CMC III CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge 0,5 m
Rittal
7030090
ab € 6,80*
Zubehör
CMC III Online Komfortgriff VX, RAL 9005
Rittal
7030611
ab € 193,45*
Zubehör
CMC III Zahlencodeschloss, RAL 9005
Rittal
7030223
ab € 163,06*
Zubehör
PDU RCM 19"-Inline Meter, 1-phasig, Nennleistung: 3,7 kW, Nennstrom: 16 A, 1~
Rittal
7979711
ab € 762,90*
Zubehör
PDU Überspannungsschutz, Nennleistung: 3,7 kW, Nennstrom (max.): 16 A, 1~
Rittal
7979721
ab € 122,52*
Zubehör
Steckerverriegelung für C14 und C20 Stecker, RAL 9005
Rittal
7979020
ab € 20,97*
Zubehör
VX IT CMC III Transponderleser, RAL 9005
Rittal
7030233
ab € 228,87*
Zubehör
Überwachungssystem CMC III, Analoger Differenzdruck Sensor
Rittal
7030150
ab € 216,68*
Zubehör
Überwachungssystem CMC III, Analoger Luftstrom Sensor
Rittal
7030140
ab € 241,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen