Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Basic, Basis-Stromvert. 16A 1P CEE 24xC13 + 4xC19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5789374
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     DK7979115
EAN/GTIN:
     4028177947443
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x970x62 mm, IEC 60 320: 24x C13, 4x C19, 230 V, 1~, 16 A Farbe: schwarz, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: rechteckig, Länge der Zuleitung: 3 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: sonstige, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Metall, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: EV008336, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 24, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 45°, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK7979115
Ident Code:
7979115
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 176,11*
€ 204,13*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 176,44*
€ 204,51*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,15*
€ 205,24*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,03*
€ 205,51*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,41*
€ 211,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,54*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,20*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,91*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,64*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,80*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,45*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 163,06*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 762,90*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 122,52*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 20,97*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,87*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,68*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.